PHOENIX CONTACT - PHC2907525 UM 108-PROFIL 100CM PROFILATO - 2907525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918336653
Artikelnummer
PHC2907525
Herstellernummer
2907525
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Breite:
1000 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
122.6 mm
Aufbaugehäuse, offen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 1000 mm, Polzahl Querverbinder: -, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm


