Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906855 TTC-6-MOV-C-48DC-PT-I SPD SEGNALE - 2906855

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906855 TTC-6-MOV-C-48DC-PT-I SPD SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 48...48 V

  • Max. Dauerspannung AC - 42 V

  • Max. Dauerspannung DC - 60 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA

  • Nennlaststrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626137117

Artikelnummer

PHC2906855

Herstellernummer

2906855

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

48...48 V

Max. Dauerspannung AC:

42 V

Max. Dauerspannung DC:

60 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2 kA

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Erde:

150 V

Grenzfrequenz:

0.65 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlusstechnik. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Überspannungsmittelschutz durch Varistor.