Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906844 TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I SPD SEGNALE - 2906844

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906844 TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I SPD SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 110...110 V

  • Max. Dauerspannung AC - 130 V

  • Max. Dauerspannung DC - 130 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626136998

Artikelnummer

PHC2906844

Herstellernummer

2906844

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

110...110 V

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

130 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel Ader/Erde:

900 V

Grenzfrequenz:

25 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Überspannungsgrobschutz durch Gasentladungsableiter.