Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906831 TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I SPD SEGNALE - 2906831

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906831 TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I SPD SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 21 V

  • Max. Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.15 kA

  • Nennlaststrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626127002

Artikelnummer

PHC2906831

Herstellernummer

2906831

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

21 V

Max. Dauerspannung DC:

30 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.15 kA

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Erde:

50 V

Grenzfrequenz:

1.7 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2906831 - TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I SCARICATORE