Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906828 TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I SPD SEGNALE - 2906828

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906828 TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I SPD SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.6 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 55 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626135892

Artikelnummer

PHC2906828

Herstellernummer

2906828

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung DC:

30 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.6 A

Schutzpegel Ader/Ader:

55 V

Schutzpegel Ader/Erde:

750 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

80 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

80 V

Grenzfrequenz:

60 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2906828 - TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I SCARICATORE