PHOENIX CONTACT - PHC2906816 TTC-6P-2X1-24DC-PT-I SPD SEGNALE - 2906816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.6 A
Packung
1 ST
EAN
4055626135793
Artikelnummer
PHC2906816
Herstellernummer
2906816
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.6 A
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Grenzfrequenz:
0.96 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


