Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906808 TTC-6-2XTVSD-24DC-PT SPD SEGNALE - 2906808

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906808 TTC-6-2XTVSD-24DC-PT SPD SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 21 V

  • Max. Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.5 kA

  • Nennlaststrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626135724

Artikelnummer

PHC2906808

Herstellernummer

2906808

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

21 V

Max. Dauerspannung DC:

30 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.5 kA

Nennlaststrom:

6 A

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Grenzfrequenz:

0.96 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlusstechnik.