PHOENIX CONTACT - PHC2906769 TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I SPD SEGNALE - 2906769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader - 25 V
Packung
1 ST
EAN
4055626135182
Artikelnummer
PHC2906769
Herstellernummer
2906769
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
12...12 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
80 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
80 V
Grenzfrequenz:
60 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


