PHOENIX CONTACT - PHC2906750 TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I SPD SEGNALE - 2906750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader - 50 V
Packung
1 ST
EAN
4055626134819
Artikelnummer
PHC2906750
Herstellernummer
2906750
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
0.94 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


