PHOENIX CONTACT - PHC2906490 UM108-SEPEF/L PORTA SCHEDA - 2906490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Höhe - 37.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918131326
Artikelnummer
PHC2906490
Herstellernummer
2906490
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
122.6 mm
Aufbaugehäuse, mit Rastfuß und PE-Kontakt, Seitendeckel, Farbe: grün


