PHOENIX CONTACT - PHC2906319 UM100-PROFIL 200CM PROFILATO - 2906319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - geschlossen
Gehäuse anreihbar - nein
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4017918277451
Artikelnummer
PHC2906319
Herstellernummer
2906319
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
geschlossen
Gehäuse anreihbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite:
2000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
21.5 mm
Profilo, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 2000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm