PHOENIX CONTACT - PHC2906253 EMD-BL-PTC-PT CONTROLLO TEMP - 2906253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195.5...195.5 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 195.5...195.5 V
Packung
1 ST
EAN
4055626053745
Artikelnummer
PHC2906253
Herstellernummer
2906253
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195.5...195.5 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195.5...195.5 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-25...70 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65.5 mm


