Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906252 EMD-BL-PTC CONTROLLO TEMP - 2906252

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906252 EMD-BL-PTC CONTROLLO TEMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 195.5...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

65.5 mm

Temperaturüberwachung der Motorwicklung (maximal 6 PTC) für Temperaturfühler nach DIN 44081 und DIN 44082 mit Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises, mit Schraubanschluss.