PHOENIX CONTACT - PHC2906231 PACT RCP-4000A-UIRO-D95 CONVERTITORE - 2906231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 95 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626048147
Artikelnummer
PHC2906231
Herstellernummer
2906231
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
95...95 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
95...95 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


