PHOENIX CONTACT - PHC2906225 UM 72-PROFIL CM PROFILATO - 2906225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
RAL-Nummer - 6021
Packung
1 ST
EAN
4017918277437
Artikelnummer
PHC2906225
Herstellernummer
2906225
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite:
2000 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
89.6 mm
Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 72 mm und einer Festlänge von 200 cm


