PHOENIX CONTACT - PHC2906131 UM 45-SE PORTA SCHEDA - 2906131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Höhe - 21 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918131272
Artikelnummer
PHC2906131
Herstellernummer
2906131
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Höhe:
21 mm
Tiefe:
45 mm
Aufbaugehäuse, ohne Rastfuß, Seitendeckel, Farbe: grün, Hinweis: bei Verwendung dieses Seitenelements ist die Profillänge = Leiterplattenlänge.


