PHOENIX CONTACT - PHC2905491 ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 OPTOACC. DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918079444
Artikelnummer
PHC2905491
Herstellernummer
2905491
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-30 V DC/max. 5 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke


