PHOENIX CONTACT - PHC2905295 RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 MODULO PORTARELE - 2905295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.75 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356945431
Artikelnummer
PHC2905295
Herstellernummer
2905295
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais. Eingangsspannung: 24 V DC. Ausgang: 24-253 V AC/0,75 A


