PHOENIX CONTACT - PHC2905289 Modulo portarelè - 2905289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.02 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356945448
Artikelnummer
PHC2905289
Herstellernummer
2905289
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.02 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...30 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
16 mm
Höhe:
96 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


