Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905215 PLC-HPT-24DC/230AC/10 RELE IBRIDO - 2905215

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905215 PLC-HPT-24DC/230AC/10 RELE IBRIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...253 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 10 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356927307

Artikelnummer

PHC2905215

Herstellernummer

2905215

Hersteller

PHC

Ausgangsspannung:

24...253 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

10 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Relè ibrido a stato solido PLC-Interface incl. relè di bypass con connessione push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V AC - 253 V AC/10 A