PHOENIX CONTACT - PHC2905190 ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTENZA - 2905190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 10...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918079338
Artikelnummer
PHC2905190
Herstellernummer
2905190
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
10...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 10-30 V DC/max. 2 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke


