PHOENIX CONTACT - PHC2905035 ST-OV2- 24DC/ 60DC/1 OPTOACC. DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 12...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918079178
Artikelnummer
PHC2905035
Herstellernummer
2905035
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
12...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 1 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke


