PHOENIX CONTACT - PHC2904921 PACT RCP-4000A-1A-D95 SET ISOLAT. E BOBI - 2904921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
EAN
4046356900966
Artikelnummer
PHC2904921
Herstellernummer
2904921
Hersteller
PHC
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
95...95 mm
Öffnungsbreite:
95...95 mm
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


