Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904802 RAD-900-ANT-OMNI-2-N ANTENNA - 2904802

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2904802 RAD-900-ANT-OMNI-2-N ANTENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Antennengewinn - 2.15 dBi

  • Öffnungswinkel horizontal - 360 °

  • Öffnungswinkel vertikal - 50 °

  • Mit Anschlusskabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356916844

Artikelnummer

PHC2904802

Herstellernummer

2904802

Hersteller

PHC

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Antennengewinn:

2.15 dBi

Öffnungswinkel horizontal:

360 °

Öffnungswinkel vertikal:

50 °

Mit Anschlusskabel:

nein

Montageart:

sonstige

Höhe:

84 mm

Tiefe:

36 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.