PHOENIX CONTACT - PHC2904631 PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT RELE STATO S - 2904631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2.4 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356867771
Artikelnummer
PHC2904631
Herstellernummer
2904631
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2,4 A


