PHOENIX CONTACT - PHC2904279 Modulo passivo - 2904279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356812627
Artikelnummer
PHC2904279
Herstellernummer
2904279
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
41.9 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


