PHOENIX CONTACT - PHC2904265 Modulo di interfaccia - 2904265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4046356813426
Artikelnummer
PHC2904265
Herstellernummer
2904265
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
63 mm
Breite:
57.1 mm
Höhe:
75.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35