PHOENIX CONTACT - PHC2903803 Modulo passivo - 2903803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356796774
Artikelnummer
PHC2903803
Herstellernummer
2903803
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
107.9 mm
Höhe:
72.1 mm