PHOENIX CONTACT - PHC2903799 VIP-3/PT/PDM-2/32 MODULO VARIOFACE - 2903799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75.8 mm
Breite - 67.3 mm
Tiefe - 63 mm
Max. Bemessungsstrom - 30 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4046356796736
Artikelnummer
PHC2903799
Herstellernummer
2903799
Hersteller
PHC
Höhe:
75.8 mm
Breite:
67.3 mm
Tiefe:
63 mm
Max. Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.25...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
16
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


