PHOENIX CONTACT - PHC2903788 Modulo di interfaccia - 2903788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356796620
Artikelnummer
PHC2903788
Herstellernummer
2903788
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
41.9 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hutschiene TH35