PHOENIX CONTACT - PHC2903676 Relè singolo - 2903676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V
Nennstrom - 0.08 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 9.6...21.6 V
Packung
10 ST
EAN
4046356758895
Artikelnummer
PHC2903676
Herstellernummer
2903676
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...12 V
Nennstrom:
0.08 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9.6...21.6 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...12 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
21.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


