PHOENIX CONTACT - PHC2903228 ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 OPTOACC. DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 12...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - nein
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918079000
Artikelnummer
PHC2903228
Herstellernummer
2903228
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
12...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 3 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke


