PHOENIX CONTACT - PHC2903182 Nastro di protezione - 2903182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 3 m
Stärke - 0.75 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356723664
Artikelnummer
PHC2903182
Herstellernummer
2903182
Hersteller
PHC
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Stärke:
0.75 mm
Vulkanisierend:
ja
Selbstvulkanisierend.


