PHOENIX CONTACT - PHC2903171 PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 MODULO - 2903171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356727853
Artikelnummer
PHC2903171
Herstellernummer
2903171
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Einkanaliger Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Versorgung: 24 V DC, Schraubanschluss


