PHOENIX CONTACT - PHC2902968 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G RELE SOLIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 14...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
4046356702027
Artikelnummer
PHC2902968
Herstellernummer
2902968
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
14...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA


