PHOENIX CONTACT - PHC2902967 PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G RELE SOLIDO - 2902967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 2.5...6 V
Ausgangsspannung - 14...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356702034
Artikelnummer
PHC2902967
Herstellernummer
2902967
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
2.5...6 V
Ausgangsspannung:
14...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA


