PHOENIX CONTACT - PHC2902746 Motorstarter ibridi - 2902746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4046356673624
Artikelnummer
PHC2902746
Herstellernummer
2902746
Hersteller
PHC
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...30 V
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
114.5 mm


