Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902744 Motorstarter ibridi - 2902744

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356674539

Artikelnummer

PHC2902744

Herstellernummer

2902744

Hersteller

PHC

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

114.5 mm

Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.