Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16 ACCOPPIATORE V8 - 2901993

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16 ACCOPPIATORE V8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 56.8 mm

  • Breite - 51.1 mm

  • Höhe - 104.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356651813

Artikelnummer

PHC2901993

Herstellernummer

2901993

Hersteller

PHC

Tiefe:

56.8 mm

Breite:

51.1 mm

Höhe:

104.1 mm

Ad un solo controllore è possibile collegare otto amplificatori di isolamento MINI Analog Pro e convertitori di misura utilizzando un adattatore di sistema e un cablaggio di sistema con costi di cablaggio ridotti e completamente senza errori.