Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2901645 FL-PP-RJ45-LSA PATCH PANEL - 2901645

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2901645 FL-PP-RJ45-LSA PATCH PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 5

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356622790

Artikelnummer

PHC2901645

Herstellernummer

2901645

Hersteller

PHC

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

1

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

ja

Kategorie:

5

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Höhe:

90 mm

Breite:

29 mm

Tiefe:

53 mm

Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti LSA (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper