PHOENIX CONTACT - PHC2900701 VIP-3/SC/RJ45 MODULO VARIOFACE - 2900701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356547802
Artikelnummer
PHC2900701
Herstellernummer
2900701
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
26.9 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32