Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900382 PLC-OPT- 12DC/300DC/1 RELE CON OPTOACCOP - 2900382

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900382 PLC-OPT- 12DC/300DC/1 RELE CON OPTOACCOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 9.6...14.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 12...300 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356508896

Artikelnummer

PHC2900382

Herstellernummer

2900382

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

9.6...14.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

12...300 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione Push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 12 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A