PHOENIX CONTACT - PHC2900379 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW OPTOACCOPPIATORE - 2900379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 16.8...30 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356506939
Artikelnummer
PHC2900379
Herstellernummer
2900379
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
16.8...30 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C. Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN.


