Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900378 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W CONTATTO SCAMB - 2900378

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900378 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W CONTATTO SCAMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356506977

Artikelnummer

PHC2900378

Herstellernummer

2900378

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

PLC-INTERFACE, con contatto di scambio elettronico, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/500 mA