PHOENIX CONTACT - PHC2900376 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4046356506878
Artikelnummer
PHC2900376
Herstellernummer
2900376
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Zeiteinsparung bis 60 %. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter.


