Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900372 PLC-OPT-120UC/230AC/1 RELE - 2900372

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900372 PLC-OPT-120UC/230AC/1 RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 108...132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 24...253 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.75 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356508834

Artikelnummer

PHC2900372

Herstellernummer

2900372

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

108...132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

24...253 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.75 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A