PHOENIX CONTACT - PHC2900359 PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN INTERFACCIA - 2900359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 96...132 V
Ausgangsspannung - 3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356506854
Artikelnummer
PHC2900359
Herstellernummer
2900359
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
96...132 V
Ausgangsspannung:
3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zeiteinsparung bis 60 %. Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen.


