PHOENIX CONTACT - PHC2900280 Prese relè - 2900280
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 80 mm
Funktionale Ergänzung möglich - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356510110
Artikelnummer
PHC2900280
Herstellernummer
2900280
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein


