Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2896998 Piedino di fissaggio - 2896998

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2896998 Piedino di fissaggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356805551

Artikelnummer

PHC2896998

Herstellernummer

2896998

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2896998 - FUSSRIEGEL 14 4 L30 SPERR OG ACC. CUSTOD