Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2891042 FL PD 1001 T GT SWITCH ETHERNET - 2891042

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2891042 FL PD 1001 T GT SWITCH ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der sonstigen Ports - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356076036

Artikelnummer

PHC2891042

Herstellernummer

2891042

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Breite:

39.35 mm

Tiefe:

113.4 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

109.43 mm

Factoryline Power over Ethernet Splitter (PD) per la separazione di energia e dati secondo la norma IEEE 802.3af e at, nessuna configurazione necessaria, funzionamento con reti da 10,100,1000 MBit/s, tensione di uscita 24 V DC